曜日別特売

立水栓 トール

立水栓 トール - カクダイ立水栓 トール - カクダイ

花をモチーフにした、少しクラシカルな印象の水栓シリーズ、hana
コンパクトながらも、優美な曲線が空間をエレガントに演出します

仕様●上部(品番):104-010●先端金具取付ネジ:M18×1.0厚さ(mm)5~35取付穴径(Φmm)22~27取付穴径(mm)22~27内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68518110716-824-AGアンティークゴールド
31,000
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
68518119716-824-BRカッパーブラウン
31,000
24,880
27,368(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

単水栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする