カクダイ
共用万能ホーム水栓
固定コマ仕様(一般地・寒冷地共用)
整流器付き
仕様
共用栓カギ※1個付き:742-002
色
シルバー
ハンドル形状
カギ式
使用地区
一般地・寒冷地共用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68516719
701-373-13
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください