カクダイ
ソーラーシャワー混合栓
ソーラー温水と水を混合調温するバスシャワー切替水栓
ほとんどのメーカーのシャワーフックにガタつくことなく取付けできるシャワーホース付き
シャワーエルボは樹脂製
仕様
●シャワーホース接続部ネジ:G1/2●シャワーホース長さ(m):1.6●パイプ取付ネジ:W26山20●先端金具取付ネジ:W22山20
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522328
720-001
¥
37,000
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください