カクダイ
ストレート形止水栓
カラー止水栓(ゴールド系)
仕様
止水栓ワン(外径×高さmm):65×10
色
アンティークゴールド
呼び径
13
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68517428
709-610-AG
給水管:300
¥
13,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
4日以内出荷
68517437
709-611-AG
給水管:420
¥
14,000
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください