立上りUパイプ

立上りUパイプ - カクダイ立上りUパイプ - カクダイ立上りUパイプ - カクダイ

パイプ・先端器具
上向きパイプ

材質黄銅長さ(mm)170パイプ長(mm)170パイプ外径(Φmm)16パイプ先端径(Φmm)17.8内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68517297775-30-170
1,800
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
68517306775-30-240
2,300
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
68519747775-30-300
2,800
2,298
2,528(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
68517315775-18-170
1,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする