カクダイ
洗濯機用立水栓 ストッパーつき
自動閉止機構付き
仕様
止水栓ワン外径×高さ(mm):65×10
付属品
洗濯機給水ホース2m付き
長さ(mm)
給水管:75
呼び径
13
口数
1
ストッパー
あり
取付ねじ
R1/2
ハンドル形状
グリップハンドル
使用地区
一般地
内容量
1個
注意
※洗濯機を使用しない時は、万一の漏水を防ぐため水栓を閉じてください
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68520535
732-101-13
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください