INAX(LIXIL)
送り座付自在水栓(節水固定コマ式)
仕様
一般地/寒冷地:共用(固定コマ)
寸法(mm)
配管:13
吐水口長さ(mm)
自在170
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515958
LF-12E-13-U
¥
10,600
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください