Kawasumi(川住製作所)
風飛び防止サイクルカバーアシスト車対応 ファスナー付き
新設計の面ファスナーで、強い風によるめくれ上がりを防止!
めくれ上がり防止の面ファスナー付き
材質
ポリエステル100% (シルバーコーティング)、はっ水(水をはじきやすい)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
質量(g)
対応機種
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522888
KW-378AS/SL-3
シルバー
L
380
20~26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後カゴ対応)
(約)67×205×89
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
68522897
KW-379AS/SL-3
シルバー(ハイバック対応)
LL
420
20~26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後幼児席)
(約)75×208×113
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください