アシスト車対応ファスナー付き プレミアムサイクルカバー LL

アシスト車対応ファスナー付き  プレミアムサイクルカバー LL - Kawasumi(川住製作所)

300デニール生地使用なので丈夫で長持ち!
3人乗りのアシスト車まで対応!
電動アシスト車対応のサイクルカバー センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単!
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着!
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載!
防水加工と止水テープで自転車を濡らさない!
落ち着いたカーキ色を採用!

材質ポリエステルオックス 300D(PUコーティング)、表面:はっ水(水をはじきやすい)、裏面:PUコーティング(防水)カーキサイズLL質量(g)(約)1092対応機種軽快車 20型~27型、電動アシスト車 20型~27型寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×117内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522854KW-589AS/KH
オープン
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする