Kawasumi(川住製作所)
雨風負ケズサイクルカバ―
3つのメッシュ窓が中に入った風を逃がす!
サイクルカバ―の中に入った風を、大きな窓が逃がします。
材質
上部生地/ポリエステル100%(防水・はっ水)、下部生地/ポリエステルオックス100%(はっ水)
色
レッド/ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
対応機種
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68522870
KW-448AS/RD-BK
L
(約)470
20~26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後カゴ対応)
(約)75×205×89
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
68522879
KW-449AS/RD-BK
LL
(約)500
20~26インチ電動アシスト自転車に対応(前幼児席+後幼児席)
(約)75×205×117
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください