曜日別特売

サイクルカバ― ファイン Lサイズ

サイクルカバ― ファイン      Lサイズ - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバ― ファイン      Lサイズ - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバ― ファイン      Lサイズ - Kawasumi(川住製作所)サイクルカバ― ファイン      Lサイズ - Kawasumi(川住製作所)

電動アシスト車対応のサイクルカバー
センターにファスナーが着いているのでバッテリーの着脱が簡単。
ファスナーを開けて被せると楽々簡単装着。
乾燥に便利なポールへの取付ベルトや風飛び防止バックル、ロック対応補強穴にバタつき防止のしぼり紐などサイクルカバーに必要な装備が満載。
ミントと黒のおしゃれなツートンカラー。

材質上部生地/ポリエステル100%(防水・はっ水)、下部生地/ポリエステル100%(はっ水)ミント/グレーサイズL質量(g)(約)470対応機種軽快車 20型~27型 後カゴ装着車まで、電動アシスト車 20型~27型 後カゴ装着車まで寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)(約)75×205×89内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68522915KW-388AS/FM
オープン
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする