SMC
TUZC Series 耐摩耗チューブ クリアタイプ
摩耗量:約1/3
(メーカーポリウレタンチューブTUシリーズとの比較)
クリアタイプ
チューブ内部が視認できる透明性
材質
ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)
20℃以下:0.8、40℃以下:0.6、60℃以下:0.4
使用温度(℃)
空気:-20~60,水:0~40
最小曲げ半径(mm)
15
使用流体
空気、水
外径(mm)
6
内径(mm)
4
使用真空圧力(kPa)
-101.3
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
長さ(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523326
TUZC0604B-20
黒(不透明)
20(タバ巻)
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68523335
TUZC0604BU-20
青(半透明)
20(タバ巻)
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68523344
TUZC0604N-20
半透明(素材色)
20(タバ巻)
¥
3,480
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68523360
TUZC0604B-100
黒(不透明)
100(タバ巻)
¥
17,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68523369
TUZC0604BU-100
青(半透明)
100(タバ巻)
¥
17,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
68523378
TUZC0604N-100
半透明(素材色)
100(タバ巻)
¥
17,380
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください