AXL Fシリーズ 入力 / 出力モジュール PLC用 I/Oモジュール

AXL Fシリーズ 入力 / 出力モジュール PLC用 I/Oモジュール - フエニックス・コンタクト

Phoenix Contact 安全モジュールは、SafetyBridge 技術 V3 システムで使用する Axioline F 製品シリーズの入力モジュールです。安全モジュールは、EtherCAT R、Ethernet/IP、Sercos、Modbus、PROFINET、又は PROFIBUS システムの任意の場所で Axioline F ステーションの一部として使用できます。コスト効果の高いシステム 柔軟な使用 設置時間の短縮

仕様●範囲:安全モジュール●シリーズ:AXL F●タイプ:入力 / 出力モジュール●併用可能製品:PLC●入力数:8●出力数:2●コード番号:207-2685電源電圧(V)DC24アズワン品番65-7330-63内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
685138852702263
109,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示機器・ディスプレイ・タッチパネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする