WIZ'A
六角軸コンクリートドリルセット
用途
モルタル、コンクリート、レンガ、ブロックへの穴あけに
仕様
回転モード用ドリル
セット内容
3.0、3.2、3.4、4.3、5.0、6.0mm(各1本)、ビットホルダー×1個
適合電動工具
充電ドライバー、充電インパクトドライバー、回転ドリル
材質
炭素鋼+超硬チップ
色
シルバー
シャンク形状
六角軸
入数
6本
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523439
WZ-CD6
¥
1,198
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください