WIZ'A
ホース
用途
エアー用のホース
仕様
ワンタッチカプラ付き、伸縮
材質
本体:ポリウレタン
色
ブルー
長さ(m)
10
内径(Φmm)
5
外径(Φmm)
8
使用流体
エア
最大使用圧力(MPa)
0.7
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523414
WZ5080-10
オープン
¥
2,180
¥
2,398
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月2日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください