WIZ'A
チューブカッター
用途
チューブ切断
適合チューブ
ポリウレタンチューブ、ナイロンチューブ、テフロンチューブ
適合チューブ外径(Φmm)
3~16
材質(本体)
プラスチック
質量(g)
163
色
クリア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
27×80×25
機能
直角カット、プラスドライバー(ビス1本仕様)一本で交換可能
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68523405
292872
3~16
オープン
¥
980
¥
1,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください