阪口製作所
ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めソケット
ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのソケットです。
二次側専用です。
定格電流(A)
300
電線太さ(mm
2
)
38~50
電線仕様-種別
(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT
定格使用率(%)
60
内容量
1本
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515538
-
ブラック
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515556
-
スカイブルー
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515574
-
シーグリーン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515599
-
カーマイン
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515617
-
オレンジ
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
ケーブルジョイント V0シリーズ
参考になった
参考になった
参考になった