曜日別特売

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ

ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ - 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ - 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ - 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ - 阪口製作所ケーブルジョイントST-38 V0ネジ止めプラグ - 阪口製作所

ケーブルジョイントST-38V0ネジ止めのプラグです。
二次側専用です。

定格電流(A)300電線太さ(mm2)38~50電線仕様-種別(JIS規格)WCT/WNCT/WHCT/WRCT/WRNCT/WRHCT定格使用率(%)60内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68515529-ブラック
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515547-スカイブルー
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515565-シーグリーン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515590-カーマイン
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
68515608-オレンジ
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ケーブルジョイント V0シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ジョイント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする