阪口製作所
スタンドバーナー(火口付)
HB15火口付のスタンドバーナーです。
ねじ寸法
ホース入口:W22.5-14(左)プラグネジ、火口接続:M8×0.75、吹管入口:Rc1/8
火口
HB用15
使用吹管
スタンドバーナー
内容量
1本
2月13日より値下げいたしました。
注意
※ホースは別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515705
HB-15
¥
48,700
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください