ピーコック魔法瓶工業
クリアボトル アクティブボトル
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
アクティブなシーンでも飲みやすい飲み口
持ち運びに便利なストラップ付き。
口径(Φmm)
約66
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514874
PPB-35 XH
1本(0.35L)
スモーク(XH)
0.34
約88×79×173(ストラップを含まず)
約0.21(ストラップを含む)
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
68514890
PPB-35 XR
1本(0.35L)
ブリック(XR)
0.34
約88×79×173(ストラップを含まず)
約0.21(ストラップを含む)
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
68514899
PPB-50 XH
1本(0.5L)
スモーク(XH)
0.48
約88×79×224(ストラップ含まず)
約0.25(ストラップ含む)
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
68514908
PPB-50 XR
1本(0.5L)
ブリック(XR)
0.48
約88×79×224(ストラップ含まず)
約0.25(ストラップ含む)
¥
4,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください