ピーコック魔法瓶工業
クリアボトル デイリーボトル
広口なのでお手入れしやすい。
注いだ量や飲んだ量が分かりやすい目盛付き。
ハンドル付きで持ち運びに便利。
口径(Φmm)
約66
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
色
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514838
PPA-35 XH
1本(0.34L)
スモーク(XH)
0.34
約82×82×170
約0.19
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
68514847
PPA-35 XR
1本(0.34L)
ブリック(XR)
0.34
約82×82×170
約0.19
¥
3,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
68514856
PPA-50 XH
1本(0.48L)
スモーク(XH)
0.48
約82×82×220
約0.24
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
68514865
PPA-50 XR
1本(0.48L)
ブリック(XR)
0.48
約82×82×220
約0.24
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください