ピーコック魔法瓶工業
冷酒タンブラー
魔法瓶構造の枡付き冷酒タンブラー。
贅沢にこぼれ酒をお楽しみいただけます。
色
ステンレス(XA)
容量(L)
0.1
口径(Φmm)
約52
本体寸法(mm)
約82×82×107(枡含む)
本体質量(kg)
約0.145(枡含む)
保冷効力(℃)
13以下(1時間)
内容量
1本(0.1L)
取扱説明書:
(1.19MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515154
ATK-10 XA
¥
6,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください