ピーコック魔法瓶工業
冷酒クーラー
結露しにくい魔法瓶構造の冷酒クーラー。
内径9cm日本酒の四合瓶に合わせたサイズ設定。
色
ステンレス(XA)
容量(L)
1.25
口径(Φmm)
約90
本体寸法(mm)
約96×96×210
本体質量(kg)
約0.38
内容量
1本(1.25L)
取扱説明書:
(0.87MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68515170
ACE-12 XA
¥
6,500
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください