タンブラーボトル

タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業タンブラーボトル - ピーコック魔法瓶工業

幅広口径
すみずみまでしっかり洗える分解せん構造
ハンドル付きで持ち運びに便利。
底ゴムシールで机に置いた時の金属音を軽減。

材質内瓶:SUS316口径(Φmm)約54
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
本体寸法(mm)
本体質量(kg)
保温効力(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体68515066AEB-30 Y1本(0.3L)シフォンイエロー(Y)0.3約84×84×171約0.2160以上(6時間)、84以上(1時間)
5,000
2,798
3,078(税込)
7日以内出荷
本体68515075AEB-30 W1本(0.3L)ホワイト(W)0.3約84×84×171約0.2160以上(6時間)、84以上(1時間)
5,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
本体68515084AEB-30 ASL1本(0.3L)スレートブルー(ASL)0.3約84×84×171約0.2160以上(6時間)、84以上(1時間)
5,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
本体68515100AEB-40 ASL1本(0.4L)スレートブルー(ASL)0.4約84×84×202約0.2466以上(6時間)、86以上(1時間)
5,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68515109AEB-40 W1本(0.4L)ホワイト(W)0.4約84×84×202約0.2466以上(6時間)、86以上(1時間)
5,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68515118AEB-40 HD1本(0.4L)ダークグレー (HD)0.4約84×84×202約0.2466以上(6時間)、86以上(1時間)
5,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
本体68515127AEB-50 HD1本(0.5L)ダークグレー (HD)0.5約84×84×233約0.2769以上(6時間)、87以上(1時間)
6,000
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クッキング&テーブルウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする