曜日別特売

デイリーフィットマスク フィルタープラス ふつうワイド 5枚入

デイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマデイリーフィットマスク フィルタープラス  ふつうワイド 5枚入 - アイリスオーヤマ

マスクの性能の指標となる日本産業規格「JIS T 9001 (一般用マスク)」に適合した不織布マスクです。息がしやすいフィルターを採用し、空気清浄機の技術を使用した帯電技術を応用することにより従来品と比べて息のしやすさが約50%(※自社調べ)改善しました。マスク内の温度上昇やムレを軽減し、快適にご使用いただけます

形状立体型ホワイト入数(枚)5適合規格G42303033構造3層寸法(cm)12.5×15.5対象花粉、黄砂、ウイルス飛沫、風邪適合JIS規格JIS T 9001(一般用マスク)ひもタイプ耳かけ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536267RN-H5MW
オープン
299
329(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする