曜日別特売

浴室用ステンレス超強力伸縮棒

浴室用ステンレス超強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ浴室用ステンレス超強力伸縮棒 - アイリスオーヤマ

高級感のあるトレンドカラー・質感に!ネジ、くぎ不要で取り付け。壁を傷めません。

材質パイプ:ステンレス/樹脂部:ABS樹脂、EV樹脂、ネジ類:メッキホワイト幅(cm)110~190耐荷重110cm:55kg、150cm:35kg、190cm:23kg高さ(cm)10奥行き(cm)10内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68536696YSP-190R
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする