曜日別特売

全自動洗濯機10kg OSH

全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ全自動洗濯機10kg OSH - アイリスオーヤマ

4人家族やまとめ洗いをする家族にちょうどいい、10.0kgの洗濯機です。2~24時間後までを1時間ごとに設定できる予約タイマー機能付で、ライフスタイルに合わせた使い方ができます。洗濯コースは、標準、おこのみ、お急ぎ、手洗い、毛布、デリケート、槽洗浄、槽乾燥の8つです。付属のふろ水ポンプを使用し、お風呂の残り湯を使い洗濯できます。小さなお子さんの危険を防ぐために、上ぶたが開かないようにする「チャイルドロックモード」搭載。黒カビが発生しにくいステンレス槽を採用しました。新設計の洗濯槽による「ガチ落ち極渦洗浄」で汚れをしっかり落とします。前面にかけて傾斜を付けたり、投入口を広いリング状にするなど、洗濯物の取り出しやすさにもこだわりました

寸法(mm)553×637×1042ホワイト種類縦型洗濯機定格電圧AC100V(50/60Hz)容量(kg)標準洗濯/脱水容量:1コード長さ(m)2運転音(dB)(洗濯/脱水)約35/約48防塵防水性能IPX4定格消費電力(W)(50/60Hz)約400/500標準使用水量(L)約109所要時間(標準)約44分内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537344ITW-100A02-W
オープン
79,980
87,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする