曜日別特売

電気圧力鍋 3.0L

電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ電気圧力鍋 3.0L - アイリスオーヤマ

圧力調理でいつもの調理時間を短縮、本格料理も簡単に調理できる電気圧力鍋です。共働き世帯にぴったりの3L、グリル鍋としても使える2WAYタイプでお鍋もできます

付属品白米用計量カップ(約180mL/1合)、蒸しプレート、電源コード(マグネットプラグ)、レシピブック質量(kg)約3.9グレー容量(L)調理:2.0電源AC100V、50/60Hz電源コード(m)約2.0最高圧力70kPa定格消費電力800W炊飯容量4合満水容量(L)3寸法(幅W×高さH×奥行D)(cm)約30×約28.8×約22.4内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537247PC-MB3-H
オープン
15,690
17,259(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホットプレート/電気鍋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする