曜日別特売

カビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX

カビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX - UYEKIカビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX - UYEKIカビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX - UYEKIカビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX - UYEKIカビ取り & 防カビ カビトルデスPRO + カビトルデスEX - UYEKI

カビ取り&防カビでキレイをキープ!
ジェル状カビ取り剤と防カビスプレーのセット。頑固なカビには強力ジェル状カビ取り剤。ライトなカビには手軽にスプレー。倒立キャップ新採用。

用途カビ取りカビ予防に。 UYEKI ウエキ カビ取り剤 カビ取り カビ取りジェル ジェル 防カビ剤 防カビ 防カビスプレー スプレー カビ かび 浴室 風呂 タイル 壁 天井 除菌 除去 日本製 掃除グッズ 掃除 大掃除 お風呂掃除 リビング 窓枠 カーテン クローゼット 押入れ 下駄箱仕様防カビ効果:カビ取り剤約2ヶ月 / 防カビスプレー約1ヶ月セット内容カビ取り剤:150g / 防カビスプレー:120ml材質カビ取り剤:次亜塩素酸塩、水酸化カリウム(1.0%)、界面活性剤(アルキルアミンオキシド)、ゲル化剤、安定化剤 / 防カビスプレー:エタノール(さとうきび由来)、除菌剤、消臭剤(柿抽出物)使用量【目安】カビ取り剤:1メートルあたり5g / 防カビスプレー:10平方センチメートルあたりに1プッシュ内容量1セット(2個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68537886PRO150G+EXボウカヒ
オープン
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カビ取り剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする