48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在

48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ48.6mm パイプジョイント コーナーY継ぎ/自在 - エスコ

単管パイプΦ48.6mm用
2つのパーツを上下で組み合わせており、角度が90度以外に調整できる。
屋外専用シリーズ
最大角度90°
自在型
上下のパーツの表面が違って見えますがどちらも溶融亜鉛メッキ仕上げです。製造工場が異なり工場設備や製造過程などの違いから見た目が違います。

仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):145×60×95●重量(g):1280●材質:ダクタイル(溶融亜鉛メッキ仕上げ)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)アズワン品番65-9319-53内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68525724EA948TF-3
オープン
4,110
4,521(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

仮設機材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする