曜日別特売

CC ピンチ14P

CC ピンチ14P - オーエCC ピンチ14P - オーエ

持ちやすくしっかりはさめる

材質(本体)ポリプロピレン、(バネ)鋼SY&MB(サンイエロー、ミッドナイトブルー)高さ(mm)13質量(g)3.4タイプ小型ピンチ縦(mm)55横(mm)34入数(個)14内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6853768588694
オープン
329
362(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする