Cadenas standard KD orange anse P638

Cadenas standard KD orange anse P638 - Sibille

Sibille ロックアウト南京錠は、独自のキーを持つ交換可能シャックルを備え、キーは 1 つの南京錠のみを開けることができ、他の南京錠は非金属製のボディを備えていません。交換可能なシャックル x 9 取り付け済みシャックル 非金属製のボディ

仕様●ロックタイプ:キー●シャックル径:6mm●シャックル長さ:38mm●Bluetooth:なし●屋内/屋外:インドア、アウトドア●ボディ幅:46mm●コード番号:218-6205アズワン品番65-7963-75内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68524814CS-KD-1-P638
16,600
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする