Blueair
Blue 3210 / Blue Pure 411 / Blue Pure 411+パーティクル プラス カーボン フィルター
表面積の大きなフィルターでホコリや花粉などの様々な空気中の細かい粒子を除去します。気になるニオイにも効果を発揮します。
フィルターを交換するだけで初期性能へ。面倒なお手入れから解放されます。
仕様
●製品寸法:幅200×奥行き200×高さ290(mm)●重量:約0.2kg●交換目安:約6ヶ月(1日24時間使用時)●対象機種:Blue 3210/Blue Pure 411
アズワン品番
65-9032-08
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68524647
106488
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください