曜日別特売

DVD-Book 「すべてのはじまり」

DVD-Book 「すべてのはじまり」 - アイカムDVD-Book 「すべてのはじまり」 - アイカム

宇宙といのち、私たちの関係を考える教材として適しています。
素粒子から物質やエネルギーの起源、宇宙・地球・生命の誕生、人間の誕生を描いています。
映像内容は、幼児から一般人にも興味深く見てもらえます。
中学生・高校生などの理科・科学の教材にお薦めです。

仕様セット内容:A5版72頁+DVD32分(日・英)、ケースサイズ:215×155×15mm、重量:390gアズワン品番67-2387-31適合年齢(歳)13~内容量1冊
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501845-
25,000
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする