TDK
セラミックコンデンサ 50V/0.47μF
積層型リード付きコンデンサ
用途:車載グレード
General:一般(Up to 50V)
Halogen-free:ハロゲンフリー
AEC-Q200:AEC-Q200
シリーズ:FA
仕様
●耐電圧:125VDC●温度特性:-55~+125℃ ±15%(EIA X7R)●絶縁抵抗:1063MΩ(min)●長さ(L):5.50mm(max)●幅(W):6.00mm(max)●厚み(T):3.50mm(max)●リード線間隔(F):5.00mm +0.80、-0.20mm●リード線直径(d):0.50mm +0.10、-0.03mm
定格電圧(V)
DC50
アズワン品番
67-0360-44
静電容量(μF)
0.47
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68500287
FA26X7R1H474KNU06
¥
82
¥
78
¥
86
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください