セキュリティ アラーム

セキュリティ アラーム - Sibille

Aladin は、業務用ヘッドランプと組み合わせた個人用電界検出器です。 高い AC 電圧レベルが発生した場合、着用者に可聴安全アラームが提供されます。これにより、オペレータに危険を警告することで、施設の稼動状態に意図しない近接を管理できます。 検出された電界が増加すると、可聴アラームの周波数が増加します。 Aladin は、インテリジェントアラームである独自のスマートミュート機能を備えています。 可聴アラームは、電圧源に近い状態になるとすぐにオペレータに警告します。 ライブ・インストールの近くの職場に到着したら、スマート・ミュート・ボタンを押すことで、スマート・アラームの再起動をトリガーする電圧をパーソナライズして定義できます。このアラームは、測定値がこのレベルを下回ると警告され、測定電圧が定義されたレベルを超えると、直ちに警告されます。一方が電圧源に近いほど、再有効化距離は短くなります。 Aladin は屋内外の電気機器に適しています。

仕様●電源:電池●コード番号:194-6335アズワン品番65-7980-05内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68500786ALADINCEFC
144,000
143,000
157,300(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする