松本ナース
前開き肌着(紳士用) 七分袖ホック M-3シリーズ
肌にやさしい柔らか素材を使用しており、大きめのアームホールで着替えが楽です。
厚手のスムース生地で丈夫であったかです。
仕様
仕様:七分袖ホック、素材:綿70%・ポリエステル30%、洗濯方法:洗濯可/脱水機可/乾燥機不可
サイズ
5L
アズワン品番
7-8637-07
性別
男性用
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502974
M-3
¥
4,100
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください