シュナイダーエレクトリック
ソリッドステートリレー 最大負荷電圧:48 V dc 最大負荷電流:0.1 A ねじ固定式
Schneider Electric ソリッドステートリレーは、組み立て済みで SSL シリーズに属しています。動作温度は -20 → 70 ℃ です。Harmony リレー製品 IP20 認定
仕様
●最大負荷電流:0.1 A●取り付けタイプ:ねじ固定式●スイッチングタイプ:DCスイッチング●最小負荷電流:0.001 A●出力装置:トランジスタ●範囲:Harmony Relay●コード番号:203-5199
接点構成
SPNO
使用電圧範囲(V)
DC1~30
アズワン品番
65-8088-85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68514488
SSL1D101BDPR
¥
12,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください