石英管 (長さ1200mm)

石英管 (長さ1200mm) - アズワン石英管 (長さ1200mm) - アズワン
仕様●長さ:1200mm●外径(Φmm):8●材質:石英ガラス●端面:切放し厚さ(mm)2アズワン品番65-8741-17内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68502107I8-2
15,200
15,100
16,610(税込)
28日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする