曜日別特売

G2" ドラム缶コック 低・中粘度用

G2" ドラム缶コック 低・中粘度用 - エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用 - エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用 - エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用 - エスコG2" ドラム缶コック 低・中粘度用 - エスコ

ドラム缶からの液体の小分けに
取付簡単、装着したままの保管可能です。
JIS規格200Lクローズドラム缶(大栓G2)専用
缶を横置きし、自重で液を小分けする仕組み
ドラム缶にねじ込むだけで接続可能です。操作も上部レバーをひねるだけです。

仕様●ねじサイズ:G2"●流路径:Φ13mm●バルブ口径:3/4"●重量:0.88kg●使用液体:低・中粘度オイル・洗剤材質バルブ・エルボ:真鍮(クロームメッキ)、取付部:SUS304、パッキン:NBRアズワン品番65-9341-09内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68501976EA991JX-51
オープン
42,500
46,750(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする