エスコ
ストップリング 09161-04010/10個
仕様
●サイズ:Φ12mm●適合サイズ:穴径/4mm、ねじ/5mm●主な使用箇所:スズキ車/-(スプリングナット)●代表純正No:スズキ車/09161-04010●入数:10個●重量(g):3.1
材質
SUS
アズワン品番
65-9263-23
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68502150
EA527CR-11
オープン
¥
615
¥
677
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください