耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ

耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ - 潤工社耐水軟質ポリウレタンチューブ UF 6X4mm 25-06シリーズ - 潤工社

機械的強度、特に耐摩耗性が優れています。
耐熱、耐寒性が優れています(樹脂無負荷連続使用温度-40~+80℃)。
柔軟で高反発弾性をもっています。
有毒物質溶出のおそれがありません。
曲げ半径が小さく作業性に優れています。
空圧機器用
流体素子用
化学プラント用空圧

仕様最小曲げ半径(mm):14●使用温度範囲:空気:-20~60℃、水:0~50℃●適用継手:ワンタッチ継手Mシリーズ(使用流体:空気)、ワンタッチ継手Wシリーズ(使用流体:空気)、黄銅継手(使用流体:空気、水)、ハンディタッチ継手(使用流体:空気、水)、ステンレス継手US2(使用流体:空気、水)●材質/仕上:耐水軟質ポリウレタン●注最高使用圧力(MPa)0.6(23℃時)ホース内径(Φmm)4使用流体空気、水ホース外径(Φmm)6内容量1巻
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(m)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6850152925-06-GR-505067-2253-71
5,075
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
6850153825-06-Y-202067-2254-65
2,030
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする