Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)-60~200℃ 3mm 透明/青 ソフト/銀/赤 バイメタル 6PBCC20-ST3シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:3mm●キャップ:銀、赤(バイメタル)●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:8mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質
アルミニウム
アズワン品番
67-2988-39
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505528
6PBCC20-ST3
¥
15,700
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください