Thermo Fisher Scientific
セプタム付 AVCS スクリューキャップ(9-425)(圧着型)1mm
AVCS(Advanced Vial Closure System)キャップは、Thermo Fisher Scientific が開発したセプタム落下防止構造をもった革新的なキャップシステムです。
仕様
●セプタム:PTFE(赤)、シリコン(白)、スリット(圧着型)●厚さ:1mm●キャップ:グレー●セプタムサイズ:9mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質
ポリプロピレン
アズワン品番
67-2987-85
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505510
6PSC9STBS1
¥
16,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください