Thermo Fisher Scientific
セプタム付クリンプキャップ(ND20)(-60~200℃)3.2mm ベージュ/白/銀
仕様
●セプタム:PTFE(ベージュ)、シリコン(白)(-60~200℃)●厚さ:3.2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:20mm●キャップ穴サイズ:10mm●入数:100個入●Performance Level 2
材質
アルミニウム
アズワン品番
67-2987-62
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505494
6ACC20-ST1
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください