Thermo Fisher Scientific
セプタム付スナップキャップ(ND11)1mm 6PRC11STシリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)●厚さ:1mm●キャップ:水色●セプタムサイズ:11mm●キャップ穴サイズ:6mm●入数:100個入●Performance Level 3
材質
ポリエチレン
アズワン品番
67-2988-28
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505519
6PRC11ST101
¥
9,600
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください