Thermo Fisher Scientific
セプタム付スクリューキャップ(ND18)-60~200℃ 2mm 透明/青 ソフト/銀 6PMSC18-ST2シリーズ
仕様
●セプタム:PTFE(透明)、シリコン(青)(ソフト)(-60~200℃)●厚さ:2mm●キャップ:銀●セプタムサイズ:18mm●入数:100個入
材質
スチール
アズワン品番
67-2988-42
内容量
1箱(100個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68505537
6PMSC18-ST2
¥
25,400
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください