WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M3 x 10mm 1袋 20個入
仕様
コード番号:184-2621
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M3
二面幅(mm)
【六角ねじ】5
本体長さ(mm)
10
アズワン品番
65-7910-79
穴深さ(mm)
10
変換タイプ
メス/メス
内容量
1袋(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503480
970100354
¥
1,630
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください