WURTH ELEKTRONIK
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 5mm 1箱 5000個入
仕様
コード番号:184-2060
材質
真鍮
形状
六角
ねじ径
M2
表面処理
ニッケルめっき
二面幅(mm)
【六角ねじ】4
本体長さ(mm)
5
アズワン品番
65-7910-66
穴深さ(mm)
5
変換タイプ
メス/メス
内容量
1箱(5000個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
68503410
970050244
¥
274,000
¥
169,800
¥
186,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください