曜日別特売

スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入

スペーサー 六角 ポリアミド M2.5 x 20mm 1袋 5個入 - WURTH ELEKTRONIK
仕様コード番号:184-2341材質ポリアミド形状六角ねじ径M2.5二面幅(mm)【六角ねじ】5本体長さ(mm)20アズワン品番65-7914-98変換タイプメス/メス内容量1袋(5個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68503437970200155
1,110
1,098
1,208(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする